Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata Knopfzelle 392 1.55V 1 St. 45 mAh Silberoxid SR41adapté au courant fort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X91955
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     392.CU MF
EAN/GTIN:
     7611579392620
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hochwertige Zellen die überwiegend in Uhren verwendet werden. Hergestellt in der Schweiz.
Features:
Lange Lebensdauer
Hohe Lagerfähigkeit
Weitere Informationen:
Höhe:
3.6 mm
Durchmesser:
7.9 mm
Alternative Bezeichnungen:
SR41W + SR41 + SR736 + V392 + D392 + 247B + K + 280-13 + SB-B1 + RW47 + BS02 + B-SR41H + R
Größe:
392
Technologie:
Silberoxid
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
1.55 V
Kapazität:
45 mAh
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 785618353624, Renata, SR41adapté au courant fort
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,02*
€ 3,19*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,06*
€ 7,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.