Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDICO-models 2288-W Elektronikeinheit 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X913262
Hersteller:
     WEDICO-models
Herst.-Nr.:
     2288-W
EAN/GTIN:
     4250046122884
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Die MFL-2 ist die komplette 12 Kanal-Lichtanlage mit Fahrtregler und Infrarot-Sender für Ihren LKW!
Durch die Kombination von integriertem Fahrtregler und Lichtanlage in einem Modul und zusätzlichem BUS-System, ist die neue MFL extrem platzsparend!
Sie verbauen im Fahrzeug die kleine Zentralplatine mit Fahrtregler und platzieren an Front und Heck die kleinen Beleuchtungsplatinen. Die Verbindung der drei Platinen erfolgt nur durch ein schmales 3pol. Kabel. Mehr Platz wird nicht benötigt.
Die mitgelieferten Glühbirnen werden auf dem kürzesten Weg mit der entsprechenden Beleuchtungsplatine an Bug oder Heck verschraubt. Die Platinen sind auch LED-fähig.
Auf der hinteren Beleuchtungsplatine befinden sich ein Micro-Piezosummer für den Rückfahrpieper und eine Infrarot-Sendediode zur drahtlosen Ansteuerung der Aufliegerlichtanlage 797-W.
Die integrierten Lichtfunktionen werden über drei proportional Kanäle vom Empfänger der Fernsteuerung ausgelöst.

Folgende Funktionen sind möglich:
Blinker
Warnblinker
Abblendlicht
Fernlicht
Nebellicht
Nebelschlussleuchte
Rückfahrscheinwerfer
Bremslicht
Infrarot Sendediode aktivieren
Schaltfunktion 1 (500mA kurzschlussfest) wird auch zur MFA übertragen
Schaltfunktion 2 (500mA kurzschlussfest) wird auch zur MFA übertragen

Empfohlene LEDs:
LED-Set Front Nr.: 2290-W, LED-Rückleuchten Nr.: 2284-W
Auch Ideal für TAMIYA-Modelle mit 540er Motor geeignet!

Die 12 Funktionen werden an der Fernsteuerung über je einen freien Servokanal ausgelöst. Jeder Servokanal hat 4 Funktionen. Lang und kurz nach oben sowie nach unten.
Lieferumfang:
Zentralplatine mit Fahrtregler + Beleuchtungsplatine vorne und hinten + 5V-Birnchen + Montagematerial + Anleitung
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Elektronikeinheit
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, WEDICO-models, Truckzubehör, Truck Zubehör, LKW-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,28*
€ 338,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,51*
€ 336,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,36*
€ 325,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,03*
€ 267,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.