Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDICO-models 2350-W Lichtanlage 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X913162
Hersteller:
     WEDICO-models
Herst.-Nr.:
     2350-W
EAN/GTIN:
     4250046123508
Suchbegriffe:
Auflieger-Bausätze
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Sehr kompakte Lichtanlage mit Infrarot-Empfänger.
Die Auflieger-Lichtanlage MFL-A eignet sich für alle Auflieger und Anhänger im Maßstab 1:14 und 1:16. In der Zugmaschine muss die MFL Nr.: 2288-W verbaut sein! Mit der MFL-A werden die Lichtfunktionen der MFL per Infrarot-Signal empfangen und an die entsprechenden Leuchtmittel übergeben. Die MFL-A benötigt eine eigene Stromversorgung und kann mit LiPo, LiIo und NiMH-Akkus von 7,2-13,5V betrieben werden.
Im Lieferumfang sind 3mm Glühbirnen enthalten, die in alle WEDICO-Modelle passen. Aber auch LEDs können angeschlossen werden.
Da die Lichtplatine nur 45x23mm groß ist, passt sie praktisch nach aussen unsichtbar in jedes Auflieger/Anhängermodell.

Funktionen:
8 mit IR übertragenen Funktionen von MFL Trucksteuerung:

6 Lichtfunktionen:
Blinker Links max. 100mA
Blinker Rechts max. 100mA
Rücklicht max. 100mA
Rückfahrlicht max. 100mA
Nebelschlusslicht max. 100mA
Bremslicht max. 100mA
Lichtfunktionen werden mit 6V betrieben und sind mit der 500mA Sicherung abgesichert

2 Schaltfunktionen mit IR übertragenen von MFL Trucksteuerung:
Funktion 1 max. 1A
Funktion 2 max. 1A
Schaltfunktionen sind jeweils mit 1A kurzschlussfest.

Sonderfunktion SF1/SF2
Hier können direkt 2 Verbraucher mit max. 1A Leistung, wie z.B. Leuchtmittel, ein-/ausgeschaltet werden.

Es können aber auch die WEDICO-Zusatzmodule:
MFL-U Umpol-Platine für Motoren bis 30A Nr.: 2354-W
MFL-S Servoplatine zur Steuerung eines Servos Nr.: 2356-W verwendet werden!
Lieferumfang:
Platine Lichanlage MFL-A + IR-Empfänger + 6V Glühbirnchen + Hauptschalter + Montagematerial + Bauanleitung
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Lichtanlage
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Truckmodellbau sonstiges, ersatzteile truckmodellbau sonstiges, WEDICO-models, Truckzubehör, Truck Zubehör, LKW-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.