Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 50372 1:14 Kotflügel 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X912062
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     50372
EAN/GTIN:
     4260432978490
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Originalgetreue Kotflügel für eine Achse oben offen mit Rahmenhalterung und Rücklichthalter aus Edelstahl.
Lieferumfang:
2x Kotflügel mit Halterung
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
38 mm
Breite:
61 mm
Maßstab:
1:14
Produkt-Art:
Kotflügel
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Thicon Models, Truckzubehör, Truck Zubehör, LKW-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 23,655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,39*
€ 74,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,99*
€ 73,77
pro Paar
ab 3 Paar
€ 61,36*
€ 73,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,13*
€ 69,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,86*
€ 67,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,85*
€ 67,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,31*
€ 56,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.