Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 50367 1:14 Handlauf 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X912022
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     50367
EAN/GTIN:
     4260432978414
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
Handlauf aus Edelstahl mit Trittstufe und Hemmschuh. Passt an den Tamiya Arocs/Actros und andere Fahrerhäuser. Der Hemmschuh ist herausnehmbar und ebenfalls aus Edelstahl.
Lieferumfang:
Handlauf mit Trittstufe und Hemmschuh aus V2A fertig aufgebaut.
Weitere Informationen:
Höhe:
142 mm
Länge:
43 mm
Breite:
106 mm
Maßstab:
1:14
Produkt-Art:
Handlauf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.