Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 50373 1:14 Kotflügel 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X912002
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     50373
EAN/GTIN:
     4260432978506
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Originalgetreue Kotflügel für eine Achse mit Rahmenhalterung und Rücklichthalter aus Edelstahl.
Lieferumfang:
2x Kotflügel mit Halterung
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Länge:
102 mm
Breite:
61 mm
Maßstab:
1:14
Produkt-Art:
Kotflügel
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Thicon Models, Truckzubehör, Truck Zubehör, LKW-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,51*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 26,255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,81*
€ 81,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,29*
€ 81,27
pro Paar
ab 3 Paar
€ 67,63*
€ 80,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,99*
€ 76,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,77*
€ 74,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,51*
€ 62,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.