Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller ESD-Handgelenkband Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X905042
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051403899
EAN/GTIN:
     4003019446032
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Anti-statisches ESD-Erdungsarmband-Set bestehend aus verstellbarem Handgelenkband und einem Spiralkabel. Hoher Tragekomfort auch über Stunden. Waschbar, antibakteriell und hohe Leitfähigkeit zeichnen das Armband aus und garantiert das Ableiten von elektrischen Ladungen und das sachgemäße Bearbeiten von empfindlichen elektronischen Komponenten.
Features:
Antistatisch: Verhindert die Entstehung und Übertragung statischer Elektrizität in trockenen Umgebungen
Anpassbare Größe: Bequeme Handschlaufe, Größe kann leicht nach Bedarf angepasst werden
Maximaler Schutz: 360 Grad leitfähiger Kontakt, mit Silber- und Kohlefasernanteilen für bessere Leitfähigkeit (Spiralkabel: 1 mΩ)
Hygenisch: Abwaschbar, mit antibakteriellem Silber
Geprüft nach BGI 818: 2001 - Handgelenkband und Spiralkabel
Flexibel: 2,4 m Länge (aufgewickeltes Kabel)
Sicherer Druckknopf für maximale Sicherheit beim Anschluss an die Lötmatte, ein schnelles oder versehentliches Entfernen oder Abziehen ist äußerst schwer möglich
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.4 m
RoHS-konform:
Ja
Herstellerfarbe:
Blau
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Handgelenkband
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 3,79*
ab € 4,18*
€ 6,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 7,28*
33 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 5,18*
€ 7,58*
€ 8,95*
ab € 5,50*
€ 8,19*
2 Tage
355
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,81* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0051403599
ab € 41,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.