Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-RJ45-CAT6A RMQ Titan Einbaubuchse EP-400122 RJ45 Steckergehäuse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X902142
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EP-400122
EAN/GTIN:
     4015082951481
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Steckergehäuse
rj45 steckverbinder cat 6a
steckergehäuse
Rundum überzeugend
Die M22-RJ45-CAT6A Einbaubuchse ermöglicht einen zuverlässigen und einfachen Zugang zur Schaltschranktechnik. Die Parametrierung, Konfiguration und Programmierung des Schaltschranks wird dank der RJ45-Buchse deutlich vereinfacht.

Leistungsfähig!
Der M22-RJ45 überzeugt mit seiner hohen Schutzart von IP65 und einer Umgebungstemperatur von -25°C bis +70 °C. Seine verbesserte Abschirmung und größere Leistungsreserven machen ihn zu einer großartigen Erweiterung des bestehenden M22-RJ45-SA. Der M22-RJ45-CAT6A ermöglicht Übertragungsfrequenzen von zu bis 500 MHz, welches Ethernet Applikationen bis zu 10-Gigabit ermöglicht.

Features
Die Entwicklungen der Industrie 4.0 bestätigen die Notwendigkeit einer solchen Schnittstelle. Mit stetig höher benötigten Betriebsfrequenzen kann der M22-RJ45-CAT6A bei bis zu 10-Gigabit-Ethernet mithalten und ergänzt den modernen Schaltschrank optimal.

Kompatibilität
Die Einbaubuchse ist für Cat. 6A konzipiert, kann aber auch problemlos abwärtskompatibel mit bestehenden Kategorien wie bspw. Cat. 5e verwendet werden.

Design
Der M22-RJ45-CAT6A fügt sich lückenlos in das RMQ-Titan Sortiment ein und ist einfach in die unterschiedlichsten Anwendungen integrierbar.
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
M22-RJ45-CAT6A
Temperaturbereich:
-25 - 70 °C °C
Einbaubohrung Ø:
22.5 mm
Bauform:
RJ45 Steckergehäuse
Anzahl Ports:
8 x
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
RJ45-Buchsenmodul
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder ip65, Eaton, M22-RJ45-CAT6A, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,96*
€ 30,96*
€ 5,46*
ab € 23,24*
€ 30,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,35*
€ 31,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,30*
€ 31,22*
€ 5,95*
ab € 24,26*
€ 32,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.