Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Galaxy Profiles 8106018 8106018 Endkappe PVC (L x B x H) 20 x 10 x 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X886721
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8106018
EAN/GTIN:
     9010111001781
Suchbegriffe:
Galaxy Profiles
led-leiste
led leiste
Qualitativ hochwertige Endkappe aus PVC für
den professionellen Abschluss des LED
Aluminium-Profils per Stecksystem.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Länge:
20 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
10 mm
RoHS-konform:
Ja
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Endkappe
Produkt-Art:
Endkappe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
1
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,19*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.