Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Galaxy Profiles 8301502 8301502 Seilabhängung Edelstahl (L x B x H) 20 x 10 x 2mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X884881
Hersteller:
     Galaxy Profiles
Herst.-Nr.:
     8301502
EAN/GTIN:
     9010111001156
Suchbegriffe:
09010111001156
Galaxy Profiles
led-leiste
Seilabhängung mit PVC-ummantelten Stahlseilen für die professionelle Installation des PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universalkanals - max. Tragkraft 75 kg
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Länge:
20 mm
Farbe:
grau
Breite:
10 mm
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Grau
Kategorie:
Seilabhängung
Produkt-Art:
Seilabhängung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 24,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,78*
€ 25,74*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 38,47*
€ 50,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.