Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Max Plus Industrial Baby (C)-Batterie Alkali-Mangan 1.5V 20St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X881351
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301324100
EAN/GTIN:
     7638900423341
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Hochleistung für jeden Einsatz!
Die Energizer Max Plus wurde auf hohe Leistung und optimale Spannungserhaltung entwickelt. Die leistungsstarke Batterie ist bis zu 10 Jahre lagerfähig und bietet gegenüber der Energizer EcoAdvanced eine Leistungssteigerung von 13%. Alkali-Industrie-Batterie für professionelle Anwendungen. Ideal für Großverbraucher in der Industrie, Behörden, Medizintechnik, Veranstaltungstechnik uvm. Entwickelt, um professionelle Geräte zuverlässig und langanhaltend mit Energie zu versorgen.
Die Energizer MAX PLUS zeichnet sich durch ergiebige Leistung und Innovation aus. Energizer MAX PLUS-C-Batterien sind sogar nach einer Lagerung von bis zu 10 Jahren einsatzbereit, sodass Sie im Bedarfsfall immer eine Batterie zur Hand haben. Versorgen Sie Ihre leistungsintensivsten Geräte, wie Spielzeug, tragbare Radios und Taschenlampen, mit der ergiebigen Energie, die Sie von Energizer gewohnt sind.

* Bei Lagerung
Features:
20er-Set
Leistungsstark und zuverlässig
10 Jahre lagerfähig
Auslaufsicheres Design
Hält die Ladung bis zu 10 Jahre bei Lagerung
Weitere Informationen:
Höhe:
49.5 mm
Durchmesser:
25.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR15 + C + AM2 + L + MN1400 + 814 + E93 + LR14N + 14A + KC + R14 + BA3042 + U7522 + UM2 +
Größe:
Baby (C)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Baby (C)
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Baby (C)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, alkali batterie c 1,5 v, baby batterie, baby batterie 1,5v, Energizer, Max Plus Industrial, Industrie Batterien, Industrial
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 16,55*
€ 19,38*
2 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 16,42*
€ 23,26*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,65*
€ 25,16*
1
€ 7,95*
ab € 18,38*
€ 25,98*
1 Tag
4
1
€ 5,49*
ab € 21,50*
€ 28,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,16*
€ 29,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,42*
€ 27,87
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 23,18*
€ 27,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,92*
€ 24,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,45*
€ 23,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,65*
€ 21,00
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,8825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.