Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel DTV Polzahl Gesamt 18 DTV06-18SD 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel DTV Polzahl Gesamt 18 DTV06-18SD 1St.
Artikel-Nr.:
     615-X869411
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DTV06-18SD
EAN/GTIN:
     4064161272641
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Polzahl Gesamt: 18
Hinweise:
Kontakte und Sicherungskeil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
DTV06-18SD
Typ:
DTV06-18SD
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
3
Polzahl je Reihe:
6
Herstellerfarbe:
Braun
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
PA GF
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
18
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie:
DTV
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.