Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 4821057 BC190/830 Netzteil 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X850791
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4821057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Passendes Ersatz- oder Zweitnetzteil für die Fluke 190-Serie.
Features:
Mit wechselbarem Netzkabel
Lieferumfang:
Universal-Netzkabelset (EU, US, UK, AU, Japan, Brasilien).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
49 mm
Länge:
149 mm
Breite:
79 mm
Ausführung:
Eurostecker
Gewicht:
350 g
Typ:
BC190/830
Passend für Marke:
Fluke
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Steckernetzgerät, Steckernetzteil, fluke steckernetzteil, steckernetzgerät, Fluke, BC190/830, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 233,77*
€ 274,36*
Frei Haus
ab € 240,92*
€ 274,37*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 244,89*
€ 279,59*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 248,12*
€ 281,78*
€ 3,50*
ab € 251,10*
€ 286,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,36*
€ 326,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,01*
€ 324,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,15*
€ 321,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,49*
€ 305,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,69*
€ 297,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.