Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 97 99 906 Aderendhülsen-Sortiment 0.5 mm², 0.75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2.5mm² Teilisolier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X839381
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 906
EAN/GTIN:
     4003773082453
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen Sortiment
Sortierkasten
Sortimentbox
Handliche, durchsichtige Streudose. Drehbarer Deckel mit Öffnung zur Entnahme einzelner Aderendhülsen. Mit isolierten Aderendhülsen nach DIN Farbcode.
Features:
Länder-Farbcode: DIN
Inkl. Sortimentsdose
Weiß, Grau, Rot, Schwarz, Blau
Lieferumfang:
50 x weiß 0,5 mm² + 100 x grau 0,75 mm² + 100 x rot 1 mm² + 100 x schwarz 1,5 mm² + 50 x blau 2,5 mm² + Sortimentsbox.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + grau + rot + schwarz + blau
Herst.-Teilenr.:
97 99 906
Typ:
97 99 906
Querschnitt je Ader:
0.5 + 0.75 + 1 + 1.5 + 2.5 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau + Rot + Schwarz + Blau
Besonderheiten:
Sortimentsdose
Produkt-Art:
Aderendhülsen-Sortiment
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 7,99*
2 Tage
116
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 8,08*
2 Tage
150
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,64*
€ 8,16*
5 Tage
13
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,78*
€ 8,31*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,07*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.