Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-e modern-electronics ADV 111 WW Audio Vistadoor Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X827081
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41137
EAN/GTIN:
     4250109171644
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Außenstation:
Dieses Türsprechanlagen-System überzeugt durch sein anspruchvolles, ultraflaches Design und durch ausgezeichnete Sprachqualität. Das System ist auf bis zu jeweils 4 Außen- und 4 Innenstationen erweiterbar. Unabhängig von der Anzahl der einzelnen Komponenten benötigen Sie für die Stromversorgung der gesamten Türsprechanlage nur ein Netzteil. Adressfeld und Klingeltaster der Edelstahl-Außenstation werden bei Dunkelheit automatisch beleuchtet.

Innenstation:
Dieses Türsprechanlagen-System überzeugt durch sein anspruchvolles, ultraflaches Design und durch ausgezeichnete Sprachqualität. Das System ist auf bis zu jeweils 4 Außen- und 4 Innenstationen erweiterbar. Unabhängig von der Anzahl der einzelnen Komponenten benötigen Sie für die Stromversorgung der gesamten Türsprechanlage nur ein Netzteil. Adressfeld und Klingeltaster der Edelstahl-Außenstation werden bei Dunkelheit automatisch beleuchtet.
- Hörerlose Freisprechanlage
- Lautstärke stufenlos einstellbar (Sprache und Klingelton)
- Ruhe-Taster schaltet Klingelton ab - mit optischer Anzeige (z.B. bei Mittagsruhe)
- Türöffnerfunktion
- Für Aufputzmontage - Aufbauhöhe nur 21 mm
- Anschluss für Etagenklingeltaster mit eigenem Klingelton

Steckernetzteil:
Stecker-Netzteil für Türsprechanlagen mit 15 V/DC.
Features:
Spritzwasser geschütztes Edelstahl-Gehäuse
Lichtsensor gesteuert
9 Melodien
Lieferumfang:
Edelstahl-Außenstation + Innenstation + Stecker-Netzteil ST-1000.
Weitere Informationen:
Display-Art:
kein Display
Farbe:
grau + weiß
Ausführung:
Vistadoor Audio Promo-Set ADV 111 WW
Max. Kabellänge:
100 m
Abm. Innengerät:
88 x 200 x 21 mm (BxHxT)
Abm. Außengerät:
124 x 200 x 19 mm (BxHxT)
Stromversorgung:
netzbetrieben
Mengenangaben:
1 Familienhaus
Herstellerfarbe:
Edelstahl + Weiß
Anschlussadern:
3 (+ 2 Türöffner)
Montageart (Innen):
Aufputz
Material (Außeneinheit):
Edelstahl
Montageart (Außen):
Aufputz
Erweiterbar mit:
Außeneinheit + Inneneinheit
Komponente:
Komplett-Set
Besonderheiten:
Beleuchtetes Namensschild
Einheiten/Teilnehmer:
1
Melodien:
9
Serie:
Vistadoor
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, m-e modern-electronics gegensprechanlage, gegensprechanlage, 1-familien türsprechanlage, m-e modern-electronics, ADV 111 WW Audio, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 110,92*
€ 150,04*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 119,60*
€ 150,05*
€ 3,50*
ab € 120,70*
€ 151,46*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 199,50*
€ 242,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
m-e modern-electronics
ADV 110.1 EG
ab € 71,11*
Sonstiges
m-e modern-electronics
ADV-100 WW
ab € 37,41*
Sonstiges
m-e modern-electronics
40778
ab € 29,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.