| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X817891 Herst.-Nr.: 72221 EAN/GTIN: 4004625722213 |
| |
|
| | |
| 22 mm Rohrreinigungsaufsatz zum Aufbohren und Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen, bzw. zum Entnehmen von Proben um geeignete Nachfolgewerkzeuge zu bestimmen. Weitere Informationen: | | Passend für Rohr-Durchmesser (max.): | 100 mm | Passend für Rohr-Durchmesser (min.): | 75 mm | Produkt-Art: | Bohrer Rohrreinigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rothenberger, rohrreinigung, abfluss verstopft, abflussreiniger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,78* | € 54,33* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,97* | € 54,34* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 41,65* | € 55,47* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,94* | € 72,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 57,11* | € 75,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|