| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X815291 Herst.-Nr.: 28604GS EAN/GTIN: 6941057404172 |
| |
|
| | |
| 12 V Filterpumpe mit 2.270 l/h Leistung zur Wasserfilterung für Intex Easy Set Pools, Metal Frame Pools oder andere Quick Up Pools bis zu einer Größe von maximal 366 cm und mit 32 mm Schlauchanschlüssen. Filterpumpe mit Filterkartusche, 2 Schläuchen je 1,5 m und Schlauchklemmen fertig zum Anklemmen. TÜV/GS-geprüft.
Die Intex Kartuschenfilteranlage liefert glasklares Wasser und ein sehr gutes Filterergebnis. Die Filteranlage kann bis zu einer maximalen Wassertemperatur von 35° C verwendet werden. Features: Geringer Stromverbrauch, nur 60 Watt Nahezu wartungsfrei Förderleistung: 2270 Liter / Stunde Lieferumfang: 1 x Filterkartusche A, Nr.: 29000 + 2 x Verbindungsschläuche 32mm + Länge: 150cm + 2 x Schlauchklemmen + 1 x 12V Trafo Hinweise: Für alle Easy-Set Quick Up Pools und Metal Frame Pools bis 366cm Durchmesser z.B. 244, 305, 366er Pool. Weitere Informationen: | | Max. Kabellänge: | 1.5 m | Sauganschluss: | 32 mm | Leistungsaufnahme (P1): | 60 W | Fördermenge (max.): | 2270 l/h |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,79* | € 40,41* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 31,78* | € 43,77* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 37,92* | € 50,74* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 44,65* | € 59,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,33* | € 74,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|