Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro Automatik EA-PS 3200-04 C Labornetzgerät, einstellbar 0 - 200 V/DC 0 - 4A 320W Auto-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EA Elektro Automatik EA-PS 3200-04 C Labornetzgerät, einstellbar 0 - 200 V/DC 0 - 4A 320W Auto-
Artikel-Nr.:
     615-X814541
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     35320213
EAN/GTIN:
     4251483308169
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät ea elektro automatik
labornetzgerät
Die Serie EA-PS 3000 C bietet dem Anwender kompakte Tischlabornetzgeräte für den Gebrauch in einer Vielzahl von Anwendungen, wo kleine Spannungen, Ströme oder Leistungen benötigt werden. Die geringen Gehäuseabmessungen, das intuitive Bedienteil mit der farbigen Anzeige, zusammen mit dem auf der Vorderseite zugänglichen DC-Ausgang erleichtern Aufbau, Anschluß und Bedienung am Platz. Neben Standardfunktionen von Netzgeräten bieten sie einige zusätzliche Features serienmäßig, die das Arbeiten mit diesen Geräten vereinfachen und helfen, Zeit zu sparen. So lassen sich neben Sollwerten auch Überwachungsgrenzen und Benutzerprofile schnell konfigurieren bzw. abrufen.
Features:
Anzahl Ausgänge 1 x
0 - 200 V/DC / 0 - 4 A
320 W

Auto-Range, OVP, fernsteuerbar, programmierbar
Lieferumfang:
USB-Stick mit Dokumentation und Software + Netzkabel
Weitere Informationen:
Leistung:
320 W
Höhe:
103 mm
Länge:
323 mm
Breite:
308 mm
Gewicht:
4 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
100 + 110 + 115 + 120 + 180 + 230 + 240 + 264 + 90 V/AC
Typ:
EA-PS 3200-04 C
Restwelligkeit:
70 mVpp
Temperaturbereich:
0 - 50 °C
Ausgangsstrom (max.):
4 A
Ausgangsspannung (min.):
0 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
200 V/DC
Besonderheiten:
Auto-Range + OVP + fernsteuerbar + programmierbar
Technologie:
Schaltnetzteil
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Labornetzgerät, einstellbar
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 320w, EA Elektro Automatik, EA-PS 3200-04 C, netzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 700,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,63*
€ 975,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,62*
€ 963,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 801,53*
€ 953,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,86*
€ 908,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,77*
€ 873,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,25*
€ 833,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.