| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X811691 Herst.-Nr.: MF15B05-BLI EAN/GTIN: 4053199527892 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Leistung: | 0.3 W | Höhe: | 4.5 mm | Länge: | 15 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 15 mm | Kabellänge: | 10.00 cm | Nennspannung: | 5 V/DC | Lebensdauer: | 50000 h | Lagerart: | Gleitlager | Max. Stromaufnahme: | 60 mA | Anzahl der Drähte: | 2 | Material: | Kunststoff | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 0.7 m³/h | Drehzahl: | 13000 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 12 dB | Max. Temperatur: | +60 °C | Min. Temperatur: | -10 °C | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,36* | € 21,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,48* | € 21,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,64* | € 42,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|