| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X811661 Herst.-Nr.: MFB30E05-BLI EAN/GTIN: 4053199527960 |
| |
|
| | |
| Dieser High-Tech Minilüfter wird für industrielle oder automotive Zwecke verwendet und verfügt trotz seiner kleinen Maße und seinem niedrigen Stromverbrauch über eine bemerkenswerte Förderleistung. Weitere Besonderheiten dieses Lüfters sind das extrem robuste und formbeständige Gehäuse aus glasfaserverstärktem PBT, die Kugellager aus Sonderstahl, die Leiterplatte aus Polyester und seine absolute Zuverlässigkeit durch 100 % Burn-in. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 6.5 mm | Länge: | 30 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 30 mm | Kabellänge: | 15.00 cm | Nennspannung: | 5 V/DC | Lebensdauer: | 95000 h | Temperaturbereich: | -40 - +85 °C °C | Lagerart: | Kugellager | Max. Stromaufnahme: | 100 mA | Anzahl der Drähte: | 2 | Material: | Polybutylenterephthalat | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 3.8 m³/h | Drehzahl: | 8600 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 24 dB | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,54* | € 18,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,81* | € 19,08* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,13* | € 19,92* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,72* | € 39,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|