Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA HYB60A12 Radiallüfter 12 V/DC 7.9 m³/h (L x B x H) 59.5 x 12.5 x 59.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X811401
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     HYB60A12-BLI
EAN/GTIN:
     4053199527878
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
59.5 mm
Länge:
59.5 mm
Breite:
12.5 mm
Max. Druck:
100 Pa
Kabellänge:
13.00 cm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
22 g
Lagerart:
Doppelt kugelgelagert
Max. Stromaufnahme:
90 mA
Anzahl der Drähte:
3
Betriebsspannung max.:
13.8 V/DC
Betriebsspannung min.:
10.8 V/DC
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannungsbereich:
10.8 - 13.8 V/DC
Luftdurchsatz:
7.9 m³/h
Drehzahl:
3800 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
34 dB
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Radiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,34*
€ 25,38*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 25,39*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 38,39*
€ 50,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.