| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X810791 Herst.-Nr.: PXP4081 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | PXP4081 | Typ: | Buccaneer 4000 | Serie: | Buccaneer 4000 | Bauform: | Schutzkappe | Anschlusswinkel: | 180 ° | Herstellerfarbe: | Blau | Gehäuse-Material: | Polyamid | Produkt-Art: | Rundsteckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtkappe, Kappen für Schalter, Kappen für Taster, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, dichtkappe blau, rundsteckverbinder sonstige, Bulgin, Buccaneer 4000, 912-5111 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,08* | € 6,28* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,13* | € 6,28* | | | | | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,15* | € 7,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,93* | € 9,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,79* | € 10,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|