Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ2RKF2201X ERJ2RKF2201X Dickschicht-Widerstand 2200Ω SMD 0402 0.1W 1% 100 ±ppm/°C T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X803651
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2RKF2201X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
ERJ2RKF2201X
Widerstand:
2200 Ω
Bauform:
0402
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
1 %
AEC-Compliance:
AEC-Q200
Verpackungsart:
Tape cut
Temperatur-Koeffizient:
100 ±ppm/°C
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,013*
20 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0165*
1 Tag
85720
10
€ 14,99*
ab € 0,00568*
€ 0,02653*
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0294*
10
€ 5,90*
ab € 0,00388*
€ 0,0351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,0308
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,03
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW04022K20FKED
ab € 0,00355*
Ähnlich
Multicomp
MP000519
ab € 0,00651*
Ähnlich
Vishay
CRCW04022K20FKED
ab € 0,00567*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-072K2L
ab € 0,00173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.