Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ2RKF1004X ERJ2RKF1004X Dickschicht-Widerstand 1000000Ω SMD 0402 0.1W 1% 100 ±ppm/°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X803071
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2RKF1004X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
ERJ2RKF1004X
Widerstand:
1000000 Ω
Bauform:
0402
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
1 %
AEC-Compliance:
AEC-Q200
Verpackungsart:
Tape cut
Temperatur-Koeffizient:
100 ±ppm/°C
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0129*
2 Tage
1800
200
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0168*
5 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,01009*
€ 0,01805*
2 Tage
69507
10
€ 14,99*
ab € 0,0057*
€ 0,02531*
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,0352
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,0299
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP000583
ab € 0,00709*
Ähnlich
Vishay
CRCW04021M00FKED
ab € 0,00285*
Ähnlich
Vishay
CRCW04021M00FKED.
ab € 0,00368*
Ähnlich
Vishay
CRCW04021M00FKEE
ab € 0,00448*
Ähnlich
Vishay
RCA04021M00FKED
ab € 0,00891*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-071ML
ab € 0,00305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.