Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAX PRODUCTS MAX235H155 Universal Werkzeugkoffer unbestückt 1 Stück (B x H x T) 258 x 168 x 243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X798561
Hersteller:
     MAX PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     MAX235H155
EAN/GTIN:
     4002138693174
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Die Koffer sind vielseitig einsetzbar wie z.B. in den Bereichen Nautik, Fotografie, Unterwassersport,Jagd, Fischerei, in der Elektronik sowie für Spezialeinheiten und Industriebereiche. Überall dort wo besondere Stoßfestigkeit und Schutz vor äußeren Einflüssen notwendig ist.
Features:
Wasserdicht
Staubdicht
Stoßfest
Weitere Informationen:
Tiefe:
243 mm
Höhe:
168 mm
Breite:
258 mm
Innenmaß Tiefe:
180 mm
Innenmaß Höhe:
156 mm
Innenmaß Breite:
235 mm
Gewicht:
0.95 kg
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
wasserdicht
Anwendungsbereich:
Universal
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, lehrlingskoffer, MAX PRODUCTS, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,66*
€ 48,61*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 36,15*
€ 48,62*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 59,75*
€ 77,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.