Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FC71102 FC71102 Fußschalter 250 V/AC 2A 3 x Ein/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X787541
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC71102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Gehäuse-/Knopffarbe:
Blau
Typ:
FC71102
Temperaturbereich:
-20 - +65 °C °C
Material:
Polyphenylensulfid
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
3 Wechsler
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
3 x Ein/Ein
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+65 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Fußschalter
Weitere Suchbegriffe: Cliff, switch, Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,88*
€ 11,94*
€ 5,90*
ab € 6,22*
€ 11,95*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 16,95*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 25,00*
€ 34,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.