Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 61802150-1 SILVYN® AS 36/40x45 Metallschutzschlauch Silber 40mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78624
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802150-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch
Erhöht trittfester und mechanisch belastbarer wendelgewickelter Schutzschlauch. Trotzdem flexibel. Anwendung in mechanisch anspruchsvoller Umgebung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
61802150-1
Typ:
SILVYN® AS 36/40x45
Temperaturbereich:
+220 °C (max)
Biegeradius:
100 mm
Max. Liefermenge am Stück:
10 m
Wellrohr-Besonderheiten:
flexibel + erhöht trittfest + für hohe mechanische Belastung + hitzebeständig
Innen-Ø:
40 mm
Material:
Stahl
Außen-Ø:
45 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Max. Temperatur:
+220 °C
Produkt-Art:
Metallschutzschlauch
Weitere Suchbegriffe: LAPP, SILVYN® AS 36/40x45, Kabelschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 20,52*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 20,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,88*
€ 21,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,66*
€ 25,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,10*
€ 25,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,10*
€ 23,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,51*
€ 23,22
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,88*
€ 20,09
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 16,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.