| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X772101 Herst.-Nr.: 353892 EAN/GTIN: 4010311171258 |
| | |
|
| | |
| Gießharz GG ist ein Spezialharz für Arbeitssicherheit. Es besitzt eine reduzierte Gefahrstoffkennzeichnung gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Die Kennzeichnung H351 entfällt bei vergleichbaren Eigenschaften der bekannten Polyurethangießharze. Gießharz GG eignet sich für kunststoff- und papierisolierte Niederspannungskabel bis 1 kV. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | 353892 | Typ: | 353892 | Temperaturbereich: | -40 - +90 °C °C | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen + H 332: Gesundheitsschädlich bei Einat | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 260: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. + P 280: Schutzhandsc | Signalwort: | Achtung | Besonderheiten: | UV-beständig | Herstellerfarbe: | Silber | Max. Temperatur: | +90 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Gießharz | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CellPack, Erdmuffe, Muffe, Kabelmuffe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,53* | € 37,99* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,73* | € 38,57* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,05* | € 38,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|