| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X74688 Herst.-Nr.: 460509D EAN/GTIN: 4016138320527 |
| |
|
| | |
| Kein Verdrillen nötig. FR = Französischer Farbcode, DE = Deutscher Farbcode. Features:
18 mm Blau Lieferumfang: 100 Stück Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 18 mm | Herst.-Teilenr.: | 460509D | Typ: | 460509D | Querschnitt je Ader: | 2.5 mm² | Länder-Farbcode: | DIN | Isolationsmaterial: | PP | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herstellerfarbe: | Blau | AWG max.: | 13 | Hülsenlänge: | 9 mm | Temperaturbereich: | +105 °C | Kontaktmaterial: | Elektrolytkupfer, verzinnt | Produkt-Art: | Zwillings-Aderendhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, Adernendhülsen, Aderhülsen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,0405* | € 0,0603* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,0405* | € 0,0628* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,29* | € 5,13* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,16* | € 5,13* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,50* | € 5,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0316* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|