Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-ESDT-BL1750-5S ESD-Klebeband 5 x 50m Schwarz (L x B) 50m x 17mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X735891
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1605261
EAN/GTIN:
     4016139332420
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
tru components esd-klebeband
esd klebeband
Hochwertiges ESD-Klebeband mit ESD-Symbol zum Verschließen von ESD-Verpackungen/-Containern oder zum Bündeln von IC-Stangen.
Lieferumfang:
5 x 50 m
Hinweise:
Die beim Abrollen entstehende Spannung wird effektiv auf Null gesenkt.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Breite:
17 mm
Typ:
TC-ESDT-BL1750-5S
RoHS-konform:
Ja
Ausführung:
leitfähig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Oberfl.-Widerstand:
10<sup>9</sup> Ω
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Klebeband
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-ESDT-BL1750-5S, esd schutz, epa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
93
Frei Haus
ab € 18,03*
€ 28,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,62*
€ 28,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,06*
€ 33,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,27*
€ 32,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,91*
€ 29,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,56*
€ 28,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,07048* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.