Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech EMF510 Niederfrequenz (NF)-Elektrosmogmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X723441
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EMF510
EAN/GTIN:
     0793950225103
Suchbegriffe:
Elektrosmog Messgerät
Erdungsarmbandtester
Handgelenkband Testgerät
Handgelenkbandtester
Das EMF510 misst die Strahlenbelastung durch elektromagnetische Felder in der Nähe von Stromleitungen, Haushalts- und Industriegeräten. Elektromagnetische Strahlung ist eine allgegenwärtige Art von Energie, die in vielen Formen, wie z. B. Radiowellen, Mikrowellen, Röntgenstrahlen und Gammastrahlen, auftritt. Der EMF510 misst Strahlung von Spannungs-, Strom-, elektrischen und magnetischen Feldern.
Lieferumfang:
Handschlaufe · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
107 mm
Länge:
25 mm
Breite:
58 mm
Gewicht:
160 g
Messfunktion:
Strahlungsleistung
Frequenz (max.):
300 Hz
Anzeige:
digital
Messbereich Magnetische Flussdichte (max.):
200000 nT
Messbereich Magnetische Flussdichte (min.):
20000 nT
Frequenzbereich:
30 - 300 Hz
Frequenz (min.):
30 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Niederfrequenz (NF)-Elektrosmogmessgerät
Weitere Suchbegriffe: handgelenkband testgerät, Extech, elektrosmog, elektro-smog
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 101,85*
€ 136,04*
€ 5,90*
ab € 109,39*
€ 136,05*
Frei Haus
ab € 115,37*
€ 142,32*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 127,73*
€ 157,17*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,90*
€ 161,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.