Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52020830 SKINDICHT® STK PG11 Dichteinsatz PG11 PVC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72186
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52020830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Sie verhindern das Eindringen von Staub, Schmutz und Fremdkörpern, solange die Kabelverschraubungen noch nicht mit einem Kabel bestückt sind.
Features:
Für PG Verschraubungen geeignet
Bis 80 ºC einsetzbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
SKINDICHT® STK
Herst.-Teilenr.:
52020830
Temperaturbereich:
-20 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Weiß
Kategorie:
Dichteinsatz
Größe:
PG11
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Dichteinsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,00*
ab € 0,06026*
€ 0,08946*
15 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,06066*
€ 0,08966*
16 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,0598*
€ 0,0905*
250
€ 6,90*
ab € 0,071*
€ 0,1044*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,226*
€ 0,269
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.