| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X70584 Herst.-Nr.: 825026 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärwicklungen. Sehr geringes magnetisches Streufeld. Ringkerntransformator vergossen auf Montageteller mit zentraler Durchgangsbohrung. Alle Anschlüsse mit Litzen ausgeführt und mit Aderendhülsen konfektioniert. Integrierter Temperaturschalter (automatisch rückstellend). Features: 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 4.17 A 100 VA Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Leistung: | 100 VA | Höhe: | 55 mm | Kabellänge: | 20.00 cm | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Gewicht: | 1.27 kg | Durchmesser: | 90 mm | Anzahl Ausgänge: | 2 x | Eingangsspannung: | 230 V | Ausgangsspannung: | 12 V/AC | Max. Umgebungstemperatur: | +60 °C | Typ: | 825026 | Ausgangsstrom: | 4.17 A | Isolierstoffklasse: | B | Prüfspannung: | 4400 V | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Normen: | IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6 mit ENEC und UL Prüfzeic | Produkt-Art: | Ringkerntransformator | Schutzklasse: | II (vorbereitet) | Bauart: | Restlochverguss (drucklose Befestigung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001587879, Sedlbauer, Trafo, Trafos |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 63,11* | € 82,55* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 63,26* | € 84,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,02* | € 159,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|