Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedlbauer 825027 Ringkerntransformator 1 x 230V 2 x 15 V/AC 100 VA 3.34A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X70159
Hersteller:
     Sedlbauer
Herst.-Nr.:
     825027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 100va
ringkerntrafo
Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärwicklungen. Sehr geringes magnetisches Streufeld. Ringkerntransformator vergossen auf Montageteller mit zentraler Durchgangsbohrung. Alle Anschlüsse mit Litzen ausgeführt und mit Aderendhülsen konfektioniert. Integrierter Temperaturschalter (automatisch rückstellend).
Features:
1 x 230 V
2 x 15 V/AC
3.34 A
100 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
100 VA
Höhe:
55 mm
Kabellänge:
20.00 cm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
1.27 kg
Durchmesser:
90 mm
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
15 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Typ:
825027
Ausgangsstrom:
3.34 A
Isolierstoffklasse:
B
Prüfspannung:
4400 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Normen:
IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6 mit ENEC und UL Prüfzeic
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
Bauart:
Restlochverguss (drucklose Befestigung)
Weitere Suchbegriffe: sedlbauer ringkerntrafo, Sedlbauer, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 64,23*
€ 83,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,69*
€ 83,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.