Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele Einleiner Drachen Princess Spannweite (Details) 1150mm Windstärken-Eignung 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X690551
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1190
EAN/GTIN:
     4001664011902
Suchbegriffe:
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
drachen für einsteiger
Das Schönste am Herbst: Man kann endlich wieder einen Drachen steigen lassen. Wenn die ersten Herbstwinde pfeifen, zieht es viele Kinder nach draußen. Sie können es kaum erwarten, bis die fliegenden Gesellen in die Luft gehen. Gerade die Kleinsten sind dann eifrig dabei und wollen ihren Spaß. Deshalb bauen wir Drachen, bei denen die Erfolgserlebnisse garantiert sind, auch schon für Nachwuchspiloten ab vier Jahren.
Features:
Drachen mit bekanntem Disney-Charakter
Sehr leicht zu fliegen
Fliegt schon bei leichtem Wind
Lieferumfang:
Drachen · Wickelgriff · Schnur · Anleitung.
Hinweise:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m!
Weitere Informationen:
Höhe:
630 mm
Modell:
Princess
Altersklasse:
ab 4 Jahre
Produkt-Art:
Drachen
Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.):
6 bft
Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.):
4 bft
Ausführung:
Einleiner
Spannweite:
1150 mm
Weitere Suchbegriffe: Günther Flugspiele, Kinder-Drachen, Einleiner-Drachen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 7,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 7,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
R1007511
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.