Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 3.50mm CSTBP92HD/10 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X685852
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP92HD/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse

Features:
Inhalt: 100 St.

Polzahl Gesamt: 10
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
CSTBP92HD/10
Typ:
CSTBP92HD/10
Nennstrom:
10 A
Bauform:
Buchse, gerade
Anschluss:
Schraubklemme
RM:
3.50 mm
AWG max.:
16
AWG min.:
28
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
10
Weitere Suchbegriffe: Camdenboss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2068*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,0364*
€ 3,61332
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,9064*
€ 3,45862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,5685*
€ 3,05652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,5085*
€ 2,98512
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,4606*
€ 2,92811
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,3068*
€ 2,74509
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,2068*
€ 2,62609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.