Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP77VP/5 Printklemme Polzahl (num) 5 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X685782
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP77VP/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
printklemme 5polig
leiterplattensteckverbinder

Features:
Inhalt 250 St.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
CTBP77VP/5
Typ:
CTBP77VP/5
Nennstrom:
52 A
Polzahl:
5
Anschluss:
Print
RM:
10.16 mm
AWG min.:
6
Produkt-Art:
Printklemme
Weitere Suchbegriffe: Camdenboss, Printklemmen, Leiterplatten-Anschlussklemmen, Schraubklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,62068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 801,08*
€ 953,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 795,89*
€ 947,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 753,65*
€ 896,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 731,47*
€ 870,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 716,55*
€ 852,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 686,69*
€ 817,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 655,17*
€ 779,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.