Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP77VP/11 Printklemme Polzahl (num) 11 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP77VP/11 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP77VP/11 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     615-X683422
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP77VP/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 11 poli...
leiterplattensteckverbinder

Features:
Inhalt 50 St.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
CTBP77VP/11
Typ:
CTBP77VP/11
Nennstrom:
52 A
Polzahl:
11
Anschluss:
Print
RM:
10.16 mm
AWG min.:
6
Produkt-Art:
Printklemme
Weitere Suchbegriffe: Camdenboss, Printklemmen, Leiterplatten-Anschlussklemmen, Schraubklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,8182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 379,55*
€ 451,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 371,17*
€ 441,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 334,85*
€ 398,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 321,53*
€ 382,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 314,96*
€ 374,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 301,84*
€ 359,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 290,91*
€ 346,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.