Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 9 Rastermaß: 5.08mm CTBP9308/9 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Camdenboss CTBP9308/9 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP9308/9 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     615-X682332
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9308/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse 9-polig
stiftgehäuse

Features:
Inhalt: 50 St.

Polzahl Gesamt: 9
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
CTBP9308/9
Typ:
CTBP9308/9
Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Anschluss:
Löten + Print
RM:
5.08 mm
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Polzahl Gesamt:
9
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 9 pol, Camdenboss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
137
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,458*
€ 1,78*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,80*
€ 32,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,85*
€ 39,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,52*
€ 38,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,20*
€ 38,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,80*
€ 27,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,55*
€ 26,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,33*
€ 25,38
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,95*
€ 24,93
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 20,80*
€ 24,75
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9208/9
ab € 1,65*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP92VJ/9S
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.