Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 7.62mm CTBP9408/10 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP9408/10 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP9408/10 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     615-X681572
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9408/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse

Features:
Inhalt: 50 St.

Polzahl Gesamt: 10
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
CTBP9408/10
Typ:
CTBP9408/10
Bauform:
Buchse, gerade
Anschluss:
Schraubklemme
RM:
7.62 mm
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
10
Weitere Suchbegriffe: Camdenboss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,15*
€ 152,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,75*
€ 149,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,14*
€ 134,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,60*
€ 125,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 103,45*
€ 123,11
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 96,98*
€ 115,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,89*
€ 106,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.