Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 9 Rastermaß: 5.08mm CTBP92VJ/9R 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP92VJ/9R Anschlussblock 9 Grün
Camdenboss CTBP92VJ/9R Anschlussblock 9 Grün
Artikel-Nr.:
     615-X681182
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP92VJ/9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse

Features:
Inhalt: 50 St.

Polzahl Gesamt: 9
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
CTBP92VJ/9R
Typ:
CTBP92VJ/9R
Bauform:
Buchse, gerade
Anschluss:
Schraubklemme
RM:
5.08 mm
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
9
Weitere Suchbegriffe: Camdenboss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,78*
€ 152,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,56*
€ 147,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,84*
€ 133,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,48*
€ 127,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 105,29*
€ 125,30
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 98,70*
€ 117,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,39*
€ 107,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.