| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X671511 Herst.-Nr.: BH-211-1D EAN/GTIN: 4053199546053 |
| |
|
| | |
| Batteriehalter für 1 x C-Zellen-Batterie aus schwarzem Thermoplast, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Features: Geeignet für 1x Baby (C)-Batterie Sichere und zuverlässige Verbindung Löt-Tag-Verbindung Polypropylenharzkörper Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Passend für Batteriegröße: | Baby (C) | Zellen-Zahl: | 1 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss: | Lötanschluss | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Batteriezubehör, Akkuzubehör, Rundzellenhalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,76* | € 1,32* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,80* | € 1,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|