|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-X671231 Herst.-Nr.: BH-511-4D EAN/GTIN: 4053199546152 |
| |
|
|  |  |
 | Batteriehalter für 1 x N-Zellen-Batterie aus schwarzem Thermoplast, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Features: Geeignet für 1x Lady (N)-Batterie Sichere und zuverlässige Verbindung Löt-Tag-Terminal Polypropylenharzkörper Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Passend für Batteriegröße: | Lady (N) | Zellen-Zahl: | 1 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss: | Lötanschluss | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04053199546152, TRU COMPONENTS, Batteriezubehör, Akkuzubehör |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 5 |  | € 4,00* | ab € 0,34* | € 0,54* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 0,31* | € 0,56* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 63 |  | € 6,99* | ab € 0,39* | € 0,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,70* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|