Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecoline Zweileiner Lenkmatte Comet Rainbow Spannweite (Details) 1200mm Windstärken-Eignung 3 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X668781
Hersteller:
     Royal Talens
Herst.-Nr.:
     102171
EAN/GTIN:
     4031169198303
Suchbegriffe:
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
Lenkmatte
lenkmatte
Preiswerte Lenkmatte für den Einsteiger. Geringe Zugkräfte und gutmütiges Flugverhalten. Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ready to fly, inklusive Leinen und Griffen.
Features:
Spannweite: 1200 mm
Inkl. Schnur auf Griff
Lieferumfang:
Lenkmatte · Schnur auf Griff · Anleitung.
Hinweise:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m!
Weitere Informationen:
Höhe:
550 mm
Modell:
Comet Rainbow
Altersklasse:
ab 8 Jahre
Material:
Ripstop-Polyester
Produkt-Art:
Lenkmatte
Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.):
6 bft
Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.):
3 bft
Ausführung:
Zweileiner
Spannweite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Ecoline, Comet Rainbow
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 22,06*
€ 31,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,75*
€ 31,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.