Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecoline Einleiner Drachen Simple Flyer Unicorn Spannweite (Details) 1200mm Windstärken-Eignung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X661051
Hersteller:
     Royal Talens
Herst.-Nr.:
     102153
EAN/GTIN:
     4031169266101
Suchbegriffe:
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
drachen für einsteiger

Features:
Inkl. Schnur auf Griff
Lieferumfang:
Drachen · Schnur auf Griff · Anleitung.
Hinweise:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m!
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Modell:
Simple Flyer Unicorn
Altersklasse:
ab 5 Jahre
Segelmaterial:
Polyester
Produkt-Art:
Drachen
Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.):
5 bft
Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.):
2 bft
Ausführung:
Einleiner
Spannweite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Ecoline, Simple Flyer Unicron, Kinder-Drachen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 16,25*
€ 24,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,25*
€ 24,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
R1007511
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.