Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTB3051/4BK Printklemme Polzahl (num) 4 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X638532
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTB3051/4BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 4-pol
leiterplattensteckverbinder

Features:
Inhalt 1000 St.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
CTB3051/4BK
Typ:
CTB3051/4BK
Nennstrom:
6 A
Polzahl:
4
Anschluss:
Print
RM:
3.50 mm
AWG min.:
18
Produkt-Art:
Printklemme
Weitere Suchbegriffe: Camdenboss, Printklemmen, Leiterplatten-Anschlussklemmen, Schraubklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41119*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,50607*
€ 0,60222
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,49607*
€ 0,59032
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,47735*
€ 0,56805
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,46735*
€ 0,55615
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,45863*
€ 0,54577
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44119*
€ 0,52502
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,41119*
€ 0,48932
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.