Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP6000/6 Printklemme Polzahl 6 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X636032
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP6000/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 6 polig
leiterplattensteckverbinder

Features:
Inhalt 100 St.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
CTBP6000/6
Typ:
CTBP6000/6
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
6
Anschluss:
Print
RM:
10 mm
AWG max.:
14
AWG min.:
22
Produkt-Art:
Printklemme
Weitere Suchbegriffe: Camdenboss, Printklemmen, Leiterplatten-Anschlussklemmen, Schraubklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5474*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7971*
€ 0,94855
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7871*
€ 0,93665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7551*
€ 0,89857
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6851*
€ 0,81527
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,6672*
€ 0,79397
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,6274*
€ 0,74661
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5474*
€ 0,65141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.