Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet Elektrolyt-Kondensator 5mm 680 µF 25V 20% (Ø x H) 10mm x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X598992
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESE687M025AH4AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elko 680µf 25v
elektrolytkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Nennspannung:
25 V
Durchmesser:
10 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
ESE687M025AH4AR
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
680 µF
RM:
5 mm
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 25v, Kemet, Elkos, Elco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
248
100
Frei Haus
ab € 0,092*
€ 0,1775*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,092*
€ 0,1775*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1775*
€ 0,2112
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1756*
€ 0,209
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1155*
€ 0,1374
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,092*
€ 0,109
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.