Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet Elektrolyt-Kondensator 5mm 680 µF 6.3V 20% (Ø x H) 8mm x 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X596922
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESY687M6R3AG3DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 680µf 6.3v
elektrolytkondensator

Features:
Low ESR
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Nennspannung:
6.3 V
Durchmesser:
8 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
ESY687M6R3AG3DA
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
680 µF
RM:
5 mm
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 6,3v, Kemet, Elkos, Elco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1025
100
Frei Haus
ab € 0,0821*
€ 0,1634*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0821*
€ 0,1634*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1634*
€ 0,1944
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1617*
€ 0,1924
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1323*
€ 0,1574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1136*
€ 0,1352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,111*
€ 0,132
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1032*
€ 0,1228
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.