Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik LAM3D 50 12 Axiallüfter 12 V/DC 7.7 m³/h (L x B x H) 50 x 60.5 x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X593852
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10135088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Der Minilüfter wird für industrielle Zwecke verwendet und verfügt trotz seiner kleinen Maße über eine bemerkenswerte Förderleistung. Einkammerprofil mit 12 V Motor.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
50 mm
Breite:
60.5 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
8 g
Typ:
LAM3D 50 12
Temperaturbereich:
-10 - +85 °C °C
Max. Stromaufnahme:
60 mA
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Natur
Luftdurchsatz:
7.7 m³/h
Drehzahl:
9100 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
27 dB
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Fischer Elektronik, LAM3D 50 12, lüfter, kühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.